マイクロファイバー万能クロス ロールタイプ

マイクロファイバー万能クロス ロールタイプ システムポリマー マイクロファイバー万能クロス ロールタイプ システムポリマー マイクロファイバー万能クロス ロールタイプ システムポリマー マイクロファイバー万能クロス ロールタイプ システムポリマー マイクロファイバー万能クロス ロールタイプ システムポリマー マイクロファイバー万能クロス ロールタイプ システムポリマー マイクロファイバー万能クロス ロールタイプ システムポリマー マイクロファイバー万能クロス ロールタイプ システムポリマー
(2件のレビュー)

超極細繊維が油汚れやほこりなどをしっかり拭き取る!

用途テーブル・キッチン・シンクまわりのお掃除に!工場機械・機器のメンテナンスに。ビルメンテナンスの掃除用具に。超極細繊維でしつこい汚れ・細かい汚れを落とします。吸水力・速乾性に優れています。細かい場所のホコリ取りにもピッタリです。ロールタイプでカットしやすいミシン目付!21cm単位でカット、カットしなければ2枚をつなげて使用できます。 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ZMF-20RF 79475544
ZMF-20RF 79475544
79475544 ZMF-20RF 200 200 ホワイト
オープン
399
439 (税込)
当日出荷
ZMF-20RC 79475560
ZMF-20RC 79475560
79475560 ZMF-20RC 210 280 ベージュ
オープン
499
549 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途:
シリコン(シール)材のふき取り作業や水滴の除去作業に
有限会社タキサービス 様 (建設業・工事業)

非常に吸い取りもよく、約20cm間隔で切り離せるため、経済的で商品自体は非常に満足がいくレベルのクロスです。
ただし、価格がすこし高めのため、☆4としました。

2025-07-22
用途:
室内の掃除
一般社団法人ウインワークス 様 (医療・福祉・介護関連業)

フローリングシートの代わりに使っています。割高ですが、ごみはよく取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする