AMD Radeon RX7600 GDDR6 8GBメモリ搭載 グラフィックボード 1年保証 RD-RX7600-E8GB

AMD Radeon RX7600 GDDR6 8GBメモリ搭載 グラフィックボード 1年保証 RD-RX7600-E8GB 玄人志向

【GPU】Radeon/RX7600
【I/F】PCI-Express x8(4.0対応)
【コアクロック】2655MHz
【メモリ】GDDR6 8GB(128bit)
【メモリクロック】18Gbps
【出力】DisplayPort 1.4 x3 HDMI 2.1 x1
【補助電源】8pin x1

仕様●GPU:Radeon RX 7600●コアクロック:Boost:2655MHz●セミファンレス:○●冷却/スロット:空冷ファン※2スロット占有●サポート:DirectX 12:◯、HDCP:◯、RoHS:◯、PSE:非対象、電波法:非対象 付属品グラフィックボード取り付け手順書 外形寸法(mm)200×111×39(ブラケットを除く) メモリー容量8GB ビット128bit 補助電源8pin ×1 メモリークロック18Gbps メモリ規格GDDR6 I/O端子DisplayPort1.4 ×3、HDMI2.1 ×1 バス仕様PCI Express 4.0 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72794297 4988755-058995
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする