ユニット
パンチクール
叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。
急場を凌げて手軽に使える短時間冷却タイプの瞬間冷却材です。
冷却時間は最大で約30分です。
用途
熱中症対策に、急な発熱に。
トラスコ品番
664-9644
材質
成分:塩化アンモニウム・尿素・水
厚さ(mm)
20
縦(mm)
110
横(mm)
180
保冷時間(分)
約30
内容量
1箱(25個)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※商品は本来の使用用途以外では使用しないで下さい。
※長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。
※中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69608125
HO-13B-25
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください