曜日別特売

スプレーボトル(静電気防止)

スプレーボトル(静電気防止) - DESCOスプレーボトル(静電気防止) - DESCOスプレーボトル(静電気防止) - DESCOスプレーボトル(静電気防止) - DESCOスプレーボトル(静電気防止) - DESCOスプレーボトル(静電気防止) - DESCO

溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。
低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。
静電気拡散性特性が長期間失われません。
スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。
移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。
ESD保護シンボルマーク付きです。

用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。材質低密度ポリエチレン内容量1個
注意
※スプレーのヘッド部(黒)は絶縁性です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6512052935796336-662761175
1,680
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6512053835797336-663061175
1,630
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
6512054735798336-662974203
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
6512055635799336-662874203
2,030
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする