ZATTA
落下防止ストラップ カールコード カラビナ付き
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途
工具や道具の取付け用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
質量(g)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63861965
P13029
約280
ブラック
16
5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
63861990
P13031
約380
グレー
14
2~3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください