ZATTA
落下防止ストラップ カールコード カラビナ付き マグネットタイプ
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。
スムーズに着だつ可能な強力マグネットストラップ付きです。
用途
工具や道具の取付け用
長さ(mm)
約300
色
ブラック
質量(g)
41
耐荷重(kg)
2~3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63861974
P13030
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください