TLジョイント BU ブッシング 標準品

TLジョイント BU ブッシング 標準品 - リケン

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。
1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。
2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。
3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。
4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。

材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80最大流速(m/s)3.5以下内容量1個
関連資料:(0.48MB)
注意
※〇TLジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。
※講習会のお申し込みはお買い上げ頂いた販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者には受講証明書を発行します。〇施工前に必ず、施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。〇拡管機を操作する前に、拡管機の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63263070TL-J-BU(標準品) 25X1/225Su×1/2B7623.531.58.2
3,400
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
63263079TL-J-BU(標準品) 30X1/230Su×1/2B1332537.58.2
4,110
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
63263088TL-J-BU(標準品) 30X3/430Su×3/4B972537.59.5
4,110
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
63263097TL-J-BU(標準品) 40X1/240Su×1/2B28028.547.18.2
5,340
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63263106TL-J-BU(標準品) 40X3/440Su×3/4B24028.547.19.5
5,340
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63263115TL-J-BU(標準品) 40X140Su×1B17628.547.110.4
5,340
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
63263124TL-J-BU(標準品) 50X1/250Su×1/2B42031.553.68.2
6,600
4,188
4,607(税込)
6日以内出荷
返品不可
63263140TL-J-BU(標準品) 50X3/450Su×3/4B37531.553.69.5
6,600
4,188
4,607(税込)
6日以内出荷
返品不可
63263149TL-J-BU(標準品) 50X150Su×1B31231.553.610.4
6,600
4,188
4,607(税込)
6日以内出荷
返品不可
63263158TL-J-BU(標準品) 60X1/260Su×1/2B8203866.78.2
10,300
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
63263167TL-J-BU(標準品) 60X3/460Su×3/4B7683866.79.5
10,300
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
63263176TL-J-BU(標準品) 60X160Su×1B6893866.710.4
10,300
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
63263185TL-J-BU(標準品) 60X11/460Su×11/4B5603866.712.7
10,300
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする