台風テープ ドア・窓サッシ目張り用 M6441 75mm巾×15m

台風テープ ドア・窓サッシ目張り用 M6441 75mm巾×15m テラモト

台風や豪雨の際に、ドアや窓サッシなどの隙間から吹き込む雨水を防ぎます。
ご使用前にはパッケージ記載の説明を必ずお読みください。

仕様●サイズ:厚さ/0.3mm、幅/1m、長さ/1m●重量:295g●材料:基材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、はく離フィルム/ポリエステル アズワン品番65-3727-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61190686 CE0137750
880
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする