オーム電機
OAクリーナー 除菌タイプ 120枚入り
アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい
ウェットタイプ
静電気防止効果でホコリがつきにくい
キーボードやマウス、テレビやパソコンの液晶画面にも使えます
質量(g)
約478
枚数
120枚
主成分
精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤
外径(Φ)×全長(mm)
(約)103×175
寸法(横×縦)(mm)
(約)140×150
内容量
1個
注意
※OA専用クリーナーです。ブラウン管ディスプレイやプラズマテレビ、シャープモスアイパネルには使用しないでください。(表面のコーティングを傷つける場合があります。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53189284
OA-MDP120AF
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください