シューズロッカー USLシリーズ

シューズロッカー USLシリーズ ノーブランド シューズロッカー USLシリーズ ノーブランド シューズロッカー USLシリーズ ノーブランド シューズロッカー USLシリーズ ノーブランド シューズロッカー USLシリーズ ノーブランド シューズロッカー USLシリーズ ノーブランド シューズロッカー USLシリーズ ノーブランド シューズロッカー USLシリーズ ノーブランド

使い方が自由なシューズロッカー。棚の高さを均等にすることで、スリッパを上段、下足を下段に配置(1人2段使用)したり、1人1段ずつで大人数が使えるようにするなど、設置できる台数や人数にあわせて自由に使えます。また、サビに強い亜鉛メッキ鋼板を使用しています。

材質SECC(亜鉛メッキ鋼板) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224.5×335×125(※最小マスの寸法) グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RFUSL-26-W 53031459
RFUSL-26-W 53031459
53031459 RFUSL-26-W 12 511×350×960 ホワイト
オープン
33,980
37,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RFUSL-26-MB 53031468
RFUSL-26-MB 53031468
53031468 RFUSL-26-MB 12 511×350×960 ブラック
オープン
33,980
37,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RFUSL-46-MB-NT 53031477
RFUSL-46-MB-NT 53031477
53031477 RFUSL-46-MB-NT 24 1000×350×960 本体ブラック・棚板木目柄ナチュラル
オープン
99,980
109,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RFUSL-210-MB-NT 53031486
RFUSL-210-MB-NT 53031486
53031486 RFUSL-210-MB-NT 20 511×350×1530 本体ブラック・棚板木目柄ナチュラル
オープン
89,980
98,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RFUSL-410-W 53031495
RFUSL-410-W 53031495
53031495 RFUSL-410-W 40 1000×350×1530 ホワイト
オープン
69,980
76,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RFUSL-410-MB 53031504
RFUSL-410-MB 53031504
53031504 RFUSL-410-MB 40 1000×350×1530 ブラック
オープン
69,980
76,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RFUSL-36-MB-NT 53031520
RFUSL-36-MB-NT 53031520
53031520 RFUSL-36-MB-NT 18 755.5×350×960 本体ブラック・棚板木目柄ナチュラル
オープン
84,980
93,478 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RFUSL-310-MB-NT 53031529
RFUSL-310-MB-NT 53031529
53031529 RFUSL-310-MB-NT 30 755.5×350×1530 本体ブラック・棚板木目柄ナチュラル
オープン
129,800
142,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RFUSL-310-W 53031538
RFUSL-310-W 53031538
53031538 RFUSL-310-W 30 755.5×350×1530 ホワイト
オープン
56,980
62,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RFUSL-310-MB 53031547
RFUSL-310-MB 53031547
53031547 RFUSL-310-MB 30 755.5×350×1530 ブラック
オープン
56,980
62,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RFUSL-410-MB-NT 53031556
RFUSL-410-MB-NT 53031556
53031556 RFUSL-410-MB-NT 40 1000×350×1530 本体ブラック・棚板木目柄ナチュラル
オープン
169,800
186,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RFUSL-26-MB-NT 53031565
RFUSL-26-MB-NT 53031565
53031565 RFUSL-26-MB-NT 12 511×350×960 本体ブラック・棚板木目柄ナチュラル
オープン
59,980
65,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RFUSL-210-W 53031574
RFUSL-210-W 53031574
53031574 RFUSL-210-W 20 511×350×1530 ホワイト
オープン
43,980
48,378 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RFUSL-210-MB 53031590
RFUSL-210-MB 53031590
53031590 RFUSL-210-MB 20 511×350×1530 ブラック
オープン
43,980
48,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RFUSL-36-W 53031599
RFUSL-36-W 53031599
53031599 RFUSL-36-W 18 755.5×350×960 ホワイト
オープン
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RFUSL-36-MB 53031608
RFUSL-36-MB 53031608
53031608 RFUSL-36-MB 18 755.5×350×960 ブラック
オープン
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RFUSL-46-W 53031617
RFUSL-46-W 53031617
53031617 RFUSL-46-W 24 1000×350×960 ホワイト
オープン
48,980
53,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RFUSL-46-MB 53031626
RFUSL-46-MB 53031626
53031626 RFUSL-46-MB 24 1000×350×960 ブラック
オープン
48,980
53,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする