プライヤー

プライヤー ロボグリップ プライヤー ロボグリップ プライヤー ロボグリップ プライヤー ロボグリップ
(2件のレビュー)

プライヤーとしてもモンキーレンチとしても使える兼用型です。
3枚合わせ構造のため丈夫で力が逃げません。
ジョウ部は4枚の鋼板を重ね合わせた強力設計です。
スプリング内蔵グリップ、特許のメカニズムにより、口の開きの調整をしなくても片手で作業ができます。
一般家庭、工場、配管作業、自動車修理等に便利です。
工学的にデザインされた7つの刃がしっかり対象物を挟みます。

用途パイプのつかみ、角がなめたナット廻し。 材質グリップ:PVC 内容量1個
注意
※電気の流れている物には使用しないでください。
※不安定なくわえ方をしないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※保管するときは、片方の手でグリップを口が締まるまで握ってください。次にもう片方の手でPVCグリップの上(2本のハンドルの基)を握ってください。
※ハンドルは閉じた状態で固定できます。
※使用する時は再びグリップを握れば解除できます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51420619 170MM 最大25
オープン
2,098
2,308 (税込)
当日出荷
51420628 230MM 最大38
オープン
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51420619
2025-10-02
用途:
電気工事
サービス業

サイズにとても満足しています。
重たくもなく腰道具のマストアイテムです。
とても満足しています。

対象商品:
51420619
2025-02-26
用途:
機械のメンテナンス時に使用
タイヨー 様 (卸売・小売業)

これはとても便利です。
スパナセットを持っていなくても、これ一つがあれば事足ります。
大きいサイズの方も購入するか悩み中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする