バズーカ噴射でガラスとボディの同時撥水コーティングが強力に実現する『レインドロップ』がさらに進化、新機構の「TVヘッド」によるトルネード噴射で、よりスピーディーかつ効率的な施工が可能になり、作業性も飛躍的にアップしました。
スプレーして塗り広げた瞬間から新開発の「G-RASシールド」効果によって、撥水耐久性能が劇的に向上し、艶出し効果もプラス。
ボディは約5ヶ月、ガラスは約3ヶ月の長期間にわたって強力な撥水効果と深い艶が持続します。
中身を使い切った後は「TVヘッド」を大容量カートリッジに付け替えることでリユースが可能に。環境配慮と高コスパを実現。
可もなく不可もなくでいたって普通のワックスでした。トルネード噴射というので期待していましたが、細いゴムホースからクルクル回転して噴射されるだけ。値段の割に量も少なく、リピートはない。
水をかけてコーティングするだけで、艶やかな光沢と撥水性が現れる。手間がかからず、扱いやすいのがいい。
液体の性能自体はいいと思うけど大きい車には量が少ない。それとクルクル回る必要は無いし、ガス圧が下がると回らないので普通のスプレーでいい。
コーティング施工車にも対応できるとのことで購入しました。
水を拭き取らずに使用できるのがいいです。
後は耐久性が謳い文句どおりであればいいですが
前製品のレインドロップと同様の使い方と同じく簡単に塗布できます。この製品の特長である艶も前製品と比べると格段にUPしており固形ワックスに近い艶になります。早速降雨がありましたが、撥水は前製品同様で水玉が綺麗です。ちょっとお高く、1本で乗用車2~3台分ですが、塗布が楽ちんなので費用対効果を考えるとコスパ良いです。大容量が出たので1本で回数が増えるとは思いますが、まだ使い切っていないのと、耐久性はこれから評価ですが、前製品と同様2か月ほど持ってくれれば大満足です。