セミスタティックロープ オールブラック

セミスタティックロープ オールブラック - エーデルワイス

EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。
その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。
カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。
タイプAなのでケービング、レスキュー、作業用のロープです。

仕様ノーマル撥水材質ポリアミドブラックロープ仕様タイプB内容量1巻
注意
※スポーツクライミングロープとしては絶対に使用しないでください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4784163410mm×50m(EW0131)1050
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4784165010mm×100m(EW0131)10100
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4784165910mm×200m(EW0131)10200
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4784166811mm×50m(EW0132)1150
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4784167711mm×100m(EW0132)11100
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4784168611mm×200m(EW0132)11200
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4784169512mm×50m(EW0133)1250
オープン
34,980
38,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月上旬
4784170412mm×100m(EW0133)12100
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4784172012mm×200m(EW0133)12200
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする