曜日別特売
モノタロウ

コピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品

コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 - モノタロウコピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 - モノタロウコピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 - モノタロウコピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 - モノタロウコピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 - モノタロウコピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 - モノタロウコピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 - モノタロウコピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 - モノタロウ
(146件のレビュー)

日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。

用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約67紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
全9種類を絞り込む
サイズ
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
白色度(%)
出荷単位
サイズ
入数(枚)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45430107A3 5冊1箱(500枚×5冊)約86A32500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45430098A3 1冊1冊(500枚)約86バラA3500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45430089A4 10冊1箱(500枚×10冊)約86A45000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45430080A4 5冊1箱(500枚×5冊)約86A42500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45430064A4 1冊1冊(500枚)約86バラA4500
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45430125B4 5冊1箱(500枚×5冊)約86B42500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45430116B4 1冊1冊(500枚)約86バラB4500
889
978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45430150B5 10冊1箱(500枚×10冊)約86B55000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45430134B5 1冊1冊(500枚)約86バラB5500
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
白色度(%)
出荷単位
サイズ
入数(枚)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
45430107A3 5冊1箱(500枚×5冊)約86A325004,2984,728
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45430089A4 10冊1箱(500枚×10冊)約86A450003,7984,178
(税込)
当日出荷
1年間返品保証

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:146
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 資料製作に使用
製造業

ずっとこのコピー用紙をリピートしています。コスパも良く問題は何もございません。使いやすく、注文もしやすいので気に入っています。他の物に変える選択肢はありません。

5が参考にしています
2026-03-24
用途: 書類をコピーするとき

いつも購入しているものと変わらずに使えております。コピーが失敗しても裏紙として使える程度の厚みがありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 45430089
2025-12-22
用途: 書類作成時

最近はペーパーレス化の時代ですが印刷しての使用もまだまだあります。
印刷しても品質的に不具合などが無く、いいコピー用紙だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 45430080
2026-04-01
用途: コピー、印刷
医療・福祉・介護関連業

表面が綺麗で、滑らか、紙にコシが有り、とても使い良いです。

2026-03-23
用途: 社内帳票印刷
株式会社M&M保険企画金融・保険業

色合いもよく気に入っている。頻繁に使用するので料金も手頃。

1が参考にしています
2026-03-09
用途: リピ
郷田歯科医院医療・福祉・介護関連業

普通に使えてコスパ良好。15%オフの時にモノタロウ製品集中注文。

1が参考にしています
2025-12-19
用途: 塾での印刷物
サービス業

大量に印刷するので、安くてきれいで、コスパが良いです。速く届いて嬉しかったです。

2が参考にしています
2026-03-25
用途: プリンター、FAXで使用

以前のものが販売中止になっていたのでこちらを購入。
紙質が変わり、滑りが悪いためプリンターのトラブルが発生するようになった。
次は別の物を買います。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする