雪平鍋

雪平鍋 - アーネスト雪平鍋 - アーネスト雪平鍋 - アーネスト雪平鍋 - アーネスト雪平鍋 - アーネスト雪平鍋 - アーネスト雪平鍋 - アーネスト雪平鍋 - アーネスト
(3件のレビュー)

ちょっとした料理から本格的な料理までシンプルで使いやすい。表面には凹凸のあるエンボス加工が施されているので、変形しにくく耐久性があります。
両側に注ぎ口が付いているので、どちらからでも簡単にボウルに注ぐことができます。

用途雪平鍋、片手鍋として。茹でもの、煮物、湯沸かしなど様々な調理に。適合対応熱源:ガス/IH材質ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
満水容量(L)
内径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45417839A-7745416×29.5×8.51.215
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
45417848A-7745519×32.5×81.818
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45417848
2024-07-25
用途: 調理に購入。
その他業種

軽くて、料理しやすく、火も入りやすい、洗いやすい、とっても使いやすいです。これはリピです。

1が参考にしています
対象商品 : 45417848
2024-07-19
用途: 惣菜製造用に購入。
その他業種

軽くて、料理しやすく、洗いやすい、とっても使いやすいです。買ってよかったです!

対象商品 : 45417848
2024-02-05
用途: 園児の給食調理用
学校法人大谷学園教育・研究機関

価格も安く使いやすい。調理師さんが園児たちに美味しい料理を作ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする