石油ストーブ SXシリーズ

石油ストーブ SXシリーズ - コロナ石油ストーブ SXシリーズ - コロナ石油ストーブ SXシリーズ - コロナ石油ストーブ SXシリーズ - コロナ石油ストーブ SXシリーズ - コロナ石油ストーブ SXシリーズ - コロナ石油ストーブ SXシリーズ - コロナ石油ストーブ SXシリーズ - コロナ

電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい安心の日本製石油ストーブ。乾電池で使用可能。スピード消火ボタン搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油/加湿/乾燥対策/暖房器具/暖房機器/防災アイテム/防災グッズ/ポータブル石油ストーブ/レトロ/おしゃれ/節電/節約保証期間1年内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タンク容量(L)
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44822288SX-E3723Y(HD)8.4ダークグレー413畳10畳
オープン
29,900
32,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
44822297SX-E2923Y(HD)8.4ダークグレー410畳8畳
オープン
26,900
29,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
44822279SX-E3523WY(HD)9.8ダークグレー513畳9畳
オープン
26,900
29,590(税込)
取扱停止中
返品不可
代替品有
44822254SX-2423Y(S)7.6シルバー49畳7畳
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
44822315SX-E2923WY(W)9.3ホワイト510畳8畳
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
44822270SX-2823Y(S)7.7シルバー410畳8畳
オープン
取扱い終了
返品不可
44822306SX-E2923WY(M)9.3木目510畳8畳
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44822279SX-E3523WY(HD)84515596SX-E3524WY(HD)SX-E3523WY(HD) ポータブル 石油ストーブ SXタイプ コロナ 84515596ポータブル 石油ストーブ SXタイプコロナ1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44822254SX-2423Y(S)84515560SX-2424Y(S)SX-2423Y(S) ポータブル 石油ストーブ SXタイプ コロナ 84515560ポータブル 石油ストーブ SXタイプコロナ1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44822315SX-E2923WY(W)64175171SX-E2925WY(W)SX-E2923WY(W) ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで) コロナ 64175171ストーブ 石油ストーブ SXシリーズ ワイド 電子点火タイプ (木造8畳まで/コンクリート10畳まで)コロナ1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする