曜日別特売

反射型石油ストーブ

反射型石油ストーブ - トヨトミ

燃焼時灯油のにおいが少ない「ダブルクリーン」タイプの石油ストーブです。上段は白光炎式の高温でニオイを燃やす。下段は赤熱式の遠赤外線でじんわり暖か。
火力調節幅40%(通常タイプの2倍)で低燃料消費運転。
<搭載機能>
電子点火:高圧放電ですぐ点火
ニオイセーブ消火:ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える
多面反射板:波状の反射板が乱反射によって広くお部屋を暖める
ワイド反射:ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖める
でるでる芯:点火がしづらくなってきても、レバーやつまみ操作で芯を最後まで使いきれるから長持ち。
こぼれま栓:口金を締め忘れたり、タンクを倒してしまった場合でも油がこぼれにくい
楽々ロック:締まる時の口金からの音と手応えで確実なロックをしっかり確認
対震自動消火装置付、PSC対応品(給油時消火機能)

質量(kg)10(B)ブラックタンク容量(L)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台を含む)454.5×562×279暖房の目安(コンクリート)13畳まで(21.5m2)暖房の目安(木造)10畳まで(16.5m2)機能電子点火、消臭(ダブルクリーン)、ニオイセーブ消火、遠赤外線、給油サイン、対震自動消火暖房出力(kW)3.6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44655950RC-W36N(B)
42,800
31,900
35,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする