EF用ベスト

EF用ベスト - 桑和EF用ベスト - 桑和EF用ベスト - 桑和EF用ベスト - 桑和EF用ベスト - 桑和EF用ベスト - 桑和EF用ベスト - 桑和

運転などの動作を妨げないサイドファン仕様
フルハーネス対応
軽量ポリエステル生地を使用したストレスフリーな着心地
裏側にシルバーコーティングの遮熱生地を使用し、-7.8℃の遮熱を実現
高い紫外線カット率で日焼け防止
ハーフパンツとのセットアップでの着用で涼しさ2倍(0129-07)
収納可能なフック掛けループ

用途EFウェアセット内容服のみ種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能軽量、遮熱、紫外線カット内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
442078378349-06ネイビーS1103762
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
442078468349-06ネイビーM1133965
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
442078558349-06ネイビーL1164168
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
442078648349-06ネイビーLL1204370
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
442078808349-06ネイビー3L1254672
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
442078898349-06ネイビー4L1304974
オープン
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
442078988349-06ネイビー6L1405574
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
442079078349-06ブルーS1103762
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
442079168349-06ブルーM1133965
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
442079258349-06ブルーL1164168
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
442079348349-06ブルーLL1204370
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
442079508349-06ブルー3L1254672
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
442079598349-06ブルー4L1304974
オープン
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
442079688349-06ブルー6L1405574
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
442079778349-06シルバーグレーS1103762
オープン
4,990
5,489(税込)
10日以内出荷
返品不可
442079868349-06シルバーグレーM1133965
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
442079958349-06シルバーグレーL1164168
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
442080048349-06シルバーグレーLL1204370
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
442080208349-06シルバーグレー3L1254672
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
442080298349-06シルバーグレー4L1304974
オープン
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
442080388349-06シルバーグレー6L1405574
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする