G.G
EF用長袖ブルゾン
フルハーネス対応
軽量ナイロン生地を使用したストレスフリーな着心地
裏側にチタンコーティングの遮熱生地を使用し、-7.6℃の遮熱を実現
高い紫外線カット率で日焼け防止
用途
EFウェア
セット内容
服のみ
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ナイロン100
機能
軽量、遮熱、紫外線カット
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44206525
0309-00
ブラック
M
113
45
61
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44206550
0309-00
ブラック
LL
120
49
65
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44206559
0309-00
ブラック
3L
125
52
66
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44206629
0309-00
カーキ
3L
125
52
66
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44206516
0309-00
ブラック
S
110
43
59
オープン
取扱い終了
返品不可
44206534
0309-00
ブラック
L
116
47
63
オープン
取扱い終了
返品不可
44206568
0309-00
ブラック
4L
130
55
66
オープン
取扱い終了
返品不可
44206577
0309-00
ブラック
6L
140
61
67
オープン
取扱い終了
返品不可
44206586
0309-00
カーキ
S
110
43
59
オープン
取扱い終了
返品不可
44206595
0309-00
カーキ
M
113
45
61
オープン
取扱い終了
返品不可
44206604
0309-00
カーキ
L
116
47
63
オープン
取扱い終了
返品不可
44206620
0309-00
カーキ
LL
120
49
65
オープン
取扱い終了
返品不可
44206638
0309-00
カーキ
4L
130
55
66
オープン
取扱い終了
返品不可
44206647
0309-00
カーキ
6L
140
61
67
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください