イカリ消毒
ネコいやがる砂 SP
従来品のボトルタイプから、廃棄しやすいスタンドパックにリニューアルしました。
ニオイに敏感なネコの嫌う香料を使った砂粒状の忌避剤です。
効果は約2週間~1ヶ月持続。
用途
ノラネコ対策に。
主成分
天然香料(シトロネラオイル・柑橘系精油・木酢液)
対象動物
ネコ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29498518
-
520
160×25×210
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
29498527
-
1027
180×80×250
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください