曜日別特売
モノタロウ

コピー用紙 普通色 PEFC認証品

コピー用紙 普通色 PEFC認証品 - モノタロウコピー用紙 普通色 PEFC認証品 - モノタロウコピー用紙 普通色 PEFC認証品 - モノタロウコピー用紙 普通色 PEFC認証品 - モノタロウコピー用紙 普通色 PEFC認証品 - モノタロウコピー用紙 普通色 PEFC認証品 - モノタロウ
(603件のレビュー)

国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。

用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約68紙厚(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタPEFC認証認定PEFC商標番号PEFC/39-31-08003
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
※商品の箱は輸送用の保護梱包材です。文書保存箱としてご利用いただけません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
白色度(%)
出荷単位
サイズ
入数(枚)
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450000275冊1箱(500枚×5冊)約87A32500
1
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
450000181冊1冊(500枚)約87バラA3500
1
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4500000910冊1箱(500枚×10冊)約87A45000
1
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
286351651冊1冊(500枚)約87バラA4500
1
449
494(税込)
5以上
438
482(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
白色度(%)
出荷単位
サイズ
入数(枚)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
450000275冊1箱(500枚×5冊)約87A325004,0984,508
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
4500000910冊1箱(500枚×10冊)約87A450003,5983,958
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:603
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: 自著作製のための、プリントアウト時の用紙として使用。
教育・研究機関

光るほどに真っ白な紙は目に悪く、読みにくくもあるので、これを購入したが、もう少しクリーム色がかったものが欲しかった。紙の厚さも、かなり良くさばいてからプリンターに入れても、まだ時折2枚一緒にとられることがあり、時折、白紙が出たりする。もう少しだけ厚みがあって、さばく必要が無いくらい、紙がくっ付いていないものがほしい。むしろ再生紙の方が良いのかもしれない。

1が参考にしています
2026-01-30
用途: 一般契約等文書並びに成果品及び検査用(図面縮小版、計算書等打ち出し)
株式会社福田測量社建設業・工事業

一時期紙にばらつき(厚み、表面のざらつき)が感じられましたが、最近は統一化されたのは良いのですが、若干薄くなったのか?複数枚とるときにコピー機の熱で丸まる傾向がある。あと、中身ではないのですが、梱包の箱の形状上ビニールテープでの固定が十文字なので配送業者泣かせなのかテープ箇所や蓋の隅、紙の重量に負けてほぼ毎回といっていいほど裂けてますから、保管に使えません。改良の余地ありと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2026-03-19
用途: お客様へのお渡し
株式会社キズナ医療・福祉・介護関連業

安定の紙質です。久しぶりの購入だったのですが、良かったです。何でも値上げになってるので、時々こういった特売をしてもらえると、助かります。ほかのサイズもあったら、なお嬉しいです。

2026-03-11
用途: リピートしています
製造業

コピー用紙は各社オリジナルもありますが、このモノタロウのコピー用紙は色もまぶしくない、厚みも薄すぎない、カラーもモノクロも使いやすいです。また箱が保管箱として再利用できるところも気に入っています。

対象商品 : 28635165
2026-03-08
用途: コピー紙として
農・林・水産業

普段使っている紙は白色度85%ですがこちらは87%で、その2%の差は肉眼でわかります。安い上に紙の厚さ坪量あたりも1g多く、小さな差であってもしっかりした感じがします。

2026-01-16
用途: 急いで急いでー

通常使用には、白すぎず目に優しいこのくらいの色が好みです。
こちら、終売するみたい。
今のところ残り14000個。しかもちょっと安くなってる。
もちろん纏めて購入したけども。

MonotaROからの回答

お買い上げありがとうございます。
現在在庫がない商品は終売させていただく場合がありますが、在庫が入荷次第再販をさせていただきますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

2026-02-11
用途: 業務用途に使用
医療・福祉・介護関連業

真っ白でなく少し落ち着いた色調の紙で、目に優しいので、好んで使用しております。紙の厚みがあり、しっかりしています。リピートでの購入です。

2026-03-30
用途: 塾で使用
青山ゼミナール教育・研究機関

いつも利用していますが、全く問題ありません。今後もこのシリーズを使っていくつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする