球面ころ軸受
- 注文コード
- 28964418
- 28964427
- 28964436
- 28964445
- 28964454
- 28964470
- 28964479
- 28964488
- 28964497
- 28964506
- 28964515
- 28964524
- 28964540
- 28964549
- 28964558
- 28964567
- 28964576
- 28964585
- 28964594
- 28964610
- 28964619
- 28964628
- 28964637
- 28964646
- 28964655
- 28964664
- 28964680
- 28964689
- 28964698
- 28964707
- 28964716
- 28964725
- 28964734
- 28964750
- 28964759
- 28964768
- 28964777
- 28964786
- 28964795
- 28964804
- 28964820
- 28964829
- 28964838
- 28964847
- 28964856
- 28964865
- 51046707
|
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。
Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。
従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
材質高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲(℃)-40~+200
精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
内容量1個