3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット

3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット - 3M(スリーエム)3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット - 3M(スリーエム)3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット - 3M(スリーエム)3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。
調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM/Lブラックベルト幅(mm)44種類フルハーネス/伸縮式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルパススルー胴ベルトなし内容量1セット
注意
※この商品は一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランヤード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267451651161649KIT3シングル
21,801
13,980
15,378(税込)
当日出荷
267451741161649KIT4ツイン
26,673
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

3M プロテクタ フルハーネス 製品動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26745174
2023-07-14
用途: 高所での作業時
サービス業

商品は、軽いし、作業は、しやすいかなと思う。あとは、ハーネスとランヤードを収納する袋が付いていると、ベストですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする