河本総合防災
車載用レスキューキットⅡ
車で外出中、災害に巻き込まれることもあります。車内の緊急時に対応できるアイテムを揃えました。
用途
災害・防災時の備蓄として
セット内容
簡易トイレ5回分×1個、常備用カイロ×1個、マスク×1枚、緊急用脱出ハンマー×1個、ニトリル背抜き手袋×1双、緊急用ホイッスル×1個、非常用圧縮4WAY毛布×1枚、緊急時伝言カード×1枚、クリックペンシル×1本、2WAYポーチ×1個
質量(kg)
1.5
人数
1人用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×230×100
保存期間(年)
5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26820038
10000101
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
5
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
5
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
1
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
5
¥
3,700
/
税込
¥
4,070