【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) GEOLANDAR M/T
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です
耐久性・耐摩耗性を追及し オフロードを堪能したい方へ
用途軽トラ・軽バン
タイプブラックレター
タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) GEOLANDAR M/T G003 (軽トラ・軽バン用タイヤ)
タイヤサイズ145/80R12 80/78N LT
タイヤ幅(mm)145
リム径(inch)12
偏平率(%)80
適合ボディタイプ軽トラ
内容量1セット(4本)
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
タイヤ・足回り の新着商品
【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス)
TOYO TIRES
税込¥39,578~
¥35,980~