曜日別特売

レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付

レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。
脚付タイプもあります。
容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。
目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。

用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
関連資料:(0.41MB)
注意
※薬品など、容器やバルブに耐薬品性が求められる液体には、ボールバルブタイプをご使用ください。
※容器運搬用台車【KMシリーズ】は干渉するためご使用いただけません。特注にて台車を製作いたします。
※容器サイズによりキャッチクリップの数が異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径d(Φmm)
内高(mm)
全高H2(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25141788CTH-W-LV-AIB-3020300H1:3003203.9
112,850
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141797CTH-W-LV-AIB-3325330H1:3303504.7
117,860
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141806CTH-W-LV-AIB-3636360H1:3603805.9
122,480
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141815CTH-W-LV-AIB-4365430H1:4504718.8
135,570
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25141824CTH-W-LV-AIB-47H100470H1:60062013
153,540
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

水や薬品の小分け作業をよりスムーズに|空気抜付シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする