アスベル アスベルの 清掃用品 アスベルの ゴミ箱 アスベルの ペダル式ゴミ箱 エバン 分別ペダル2段ペール 容量各20L 角型 ホワイト色 エバン 分別ペダル2段ペール 注文コード 24895589 対面キッチンのシンクサイドにもスマートに設置。 材質天板・本体容器:PP、ペダル:PS、滑り止め:シリコーンゴム、転落防止部品:スチール 形状角型 色ホワイト 容量(L)各20 本体質量(g)約4000 本体寸法(cm)約76×40×28 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24895589 - オープン ¥6,698 ¥6,698 ¥7,368 (税込) 翌日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ゴミ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フタの開く向きを変えられるパッキン付きペダルペール45L 平和工業 税込¥3,848 ¥3,498 リスH&H通路で使えるPダストボックス リス 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ TR ステップオンロールアウトコンテナ グレー 120L TRUST 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ TR ステップオンロールアウトコンテナ イエロー 120L TRUST 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ TR ステップオンロールアウトコンテナ ブルー 120L TRUST 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ スライドペール 平和工業 税込¥3,738 ¥3,398 スライドペール 平和工業 税込¥2,638 ¥2,398 【オーダー】リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン 税込¥70,378~ ¥63,980~ 【オーダー】集積搬送カート CPEシリーズ カイスイマレン 税込¥153,780~ ¥139,800~ コンドル リサイクルカートY-2底板 CONDOR(山崎産業) 税込¥3,738~ ¥3,398~ コンドル リサイクルカートY-2(ECO袋MT)ファスナー付 CONDOR(山崎産業) 税込¥8,578~ ¥7,798~ ベルク 90N 【本体・フタ セット品】 リス 税込¥7,698~ ¥6,998~ ベルク 70N 【本体・フタ セット品】 リス 税込¥6,928 ¥6,298 ベルク 130G 【本体・フタ セット品】 リス 税込¥10,998 ¥9,998 ベルク 45N 【本体・フタ セット品】 リス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ベルク 35N 【本体・フタ セット品】 リス 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ベルク 60N 【本体・フタ セット品】 リス 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ オートセンサーボックス CCP 税込¥3,848 ¥3,498 エバンMP 密閉 プッシュペール 20L アスベル 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ エバンMP 密閉 プッシュペール 30L アスベル 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱ペダル式ゴミ箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります ふた無しゴミ箱 スイング式ゴミ箱 プッシュ式ゴミ箱 ペダル式ゴミ箱 自動開閉式ゴミ箱 ペール・バケツ型ゴミ箱 ボックスカート(キャスターペール) グランドコーナー(屋外用くず入れ) 分別用ゴミ箱 紙材回収用ゴミ箱 段ボールストッカー ダストカート 集積保管用ゴミ箱 現場用ゴミ箱 シェアする マイページ 最近見た商品