強力万能はさみ アラミド繊維用
刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。
刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断
材質ステンレス鋼(420J2)
全長(mm)205(先端キャップ除く)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※ピアノ線、鋼、鋼線などの熱処理材にはご使用しないでください。刃が破損する恐れがあります。
※刃先に直接、手で触れないでください。
※切断能力は参考値ですので材質の状況により異なる場合があります。
作業工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-08-16
- 用途:
- カーボンファイバーの切断に使用中
医療・福祉・介護関連業
カーボンファイバーが全くズレも無くジョキジョキ気持ちよく切れるとこらが大変気に入っています。刃の長さがもう5cm長いのが欲しい所です。
2025-09-29
- 用途:
- 紙、段ボール、ビニールなど多用途
製造業
持ち手が大きく手袋したまま使える所と切れ味が良い所が満足している
2025-05-07
- 用途:
- 畑仕事、庭仕事
南森町佐野法律特許事務所 様
(サービス業)
畑仕事でも、シートを切ったりすることに使うだけでなく、簡単な除草や枝切りにも使ってます。
切れ味がよいので重宝しています。
- 対象商品:
- 24867336
2024-07-25
- 用途:
- 繊維の切断
教育・研究機関
炭素繊維やアラミド繊維の短繊維を作製するのに使用。ギザギザの部分のおかげで滑らずに切ることができました。
1人が参考にしています