プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。
しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。
この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。
剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。
ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用
質量(g)830
シートサイズ(mm)210×297
厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)
白色度(%)92
紙質上質紙
主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用
坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)
ラベル厚(mm)0.091
粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板
入数100シート
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
粘着タイプ強粘着
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C008071
内容量1冊(100シート)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。※常温環境下でご使用ください。
※冷蔵・冷凍品へはご使用にならないでください。
※ラベルをなめたり口の中に入れたりしないでください。
※かぶれる恐れがありますので人体には使用しないでください。
※直射日光、蛍光灯などがあたる場所での保管はお避けください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※幼児の手の届く場所に保管しないでください。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。
詳しくはクリック。
注文コード | 品番 | 材質 | ラベルサイズ(mm) | 面付 | 片数 | 余白 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23981687 | PL000 | 上質紙/水系アクリル、粘着剤/再生可能剥離紙 | 210×297 | ノーカット | 100片 | なし | ¥1,290 | ¥1,419 (税込) |
当日出荷 1年間返品保証 |
定期注文する |
23981696 | PL020 | 上質紙/水系アクリル、粘着剤/再生可能剥離紙 | 210×148.5 | 2面 | 200片 | なし | ¥1,290 | ¥1,419 (税込) |
当日出荷 1年間返品保証 |
定期注文する |
23981705 | PL040 | 上質紙/水系アクリル、粘着剤/再生可能剥離紙 | 105×148.5 | 4面 | 400片 | なし | ¥1,290 | ¥1,419 (税込) |
当日出荷 1年間返品保証 |
定期注文する |
23981739 | PL100 | 上質紙/水系アクリル、粘着剤/再生可能剥離紙 | 86.4×50.8 | 10面 | 1000片 | 四辺余白あり | ¥1,290 | ¥1,419 (税込) |
当日出荷 1年間返品保証 |
定期注文する |
プリント用ラベル・シール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-08-17
- 用途:
- OEM健康食品のラベルとして使用
株式会社ハーモニーサッポロ 様
(卸売・小売業)
プリンターからの色乗りが良く、粘着力も強いので
色々な物に応用できるので助かっています。
2025-05-07
- 用途:
- 段ボールに貼る店番シール
62793237の方を使っていました。ちょっとお安いこちらに気が付いて試しに購入しましたが、問題なく使用できました。今後はこちらを使いたいと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23981739
2025-04-13
- 用途:
- イベント用
有限会社ユナイテッドスタイル 様
(サービス業)
まとめて発送用ラベル画に必要なときに助かります。消耗品なので定期的に購入します。
2024-12-26
- 用途:
- 販売用の米のラベル用
農・林・水産業
本品ももう一つも糊が強くて助かっている。
もう一方は裏紙が少し大きくて、裏紙の剥離がしやすい。
本品はそうなっていないのが残念。
2025-03-06
- 用途:
- ラベルシール
株式会社森田屋酒店 様
厚さ、値段ともかなり満足のいくものです。ばっちりです。
2024-11-22
- 用途:
- 段ボール用の大判ラベル
株式会社向陽社 様
(卸売・小売業)
段ボール用の大判ラベルを作成するために購入しました。
最初インクジェットならともかくレーザープリンターの熱で変形や巻き込みしないかな?と心配しましたが、無駄な心配でなんなく印刷出来ました。
2024-12-09
- 用途:
- 商品ラベルとして使用
卸売・小売業
印刷の文字もきれいに印字されますし、価格もメーカー品と比べて安価に購入できるので大変重宝しています。
2025-07-25
- 用途:
- 会社で印刷物を貼って使いたいとき
これは、ものすごくいいと思います!この金額では、買えません~
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 紙面にシャーペンやボールペンでの書き込みは可能でしょうか。
- 回答:
- シャープペン.・ボールペンでの筆記適正は問題なくご使用いただけます。
ラベルの材質は上質紙をベースにしておりますので、一般的なコピー用紙にシャープペン・ボールペンで筆記される品質と同等になります。
2024-06-21
- 質問:
- 台紙にミシン目はありますか。
- 回答:
- 台紙にミシン目はありません。
2024-06-21