縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製

縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製 法山本店 縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製 法山本店
(1件のレビュー)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。

仕様ズレ止め付 材質鋼板 種類U字溝 本体厚さ(mm)3.2 適合車種歩道用 本体長さL(mm)600 内容量1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合溝幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12398394 KU-90 3.4 135 90 80
3,900
2,898
3,188 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398410 KU-120 3.9 165 120 110
4,100
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398419 KU-150 4.4 195 150 140
4,400
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398428 KU-180 4.9 225 180 170
4,900
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398437 KU-240 6 285 240 230
5,800
4,298
4,728 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398446 KU-300 7.1 345 300 290
8,000
5,598
6,158 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12398419
2023-02-21
用途:
会社の作業場の溝埋め
製造業

クレーンが通る溝が有り、クレーンが作動していない時に足をひっかける危険性がある為に、この縞板で溝を埋めました。サイズもピッタリで、追加で10枚頼みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする