SilverStone IMF70-BC IceMyst シリーズ & Hailstone シリーズ 一体型水冷クーラー用 70mm 産業グレードアップグレードファンキットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥2,528¥2,298
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥34,078¥30,980
SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥5,388¥4,898
SilverStone 主流の AMD および Intel プロセッサーソケットに対応した TDP 240W 高性能 4U CPU クーラー SST-XED120SSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥23,078¥20,980
SilverStone 水冷クーラー IceMyst 360 PRO 高性能オールインワン水冷クーラー + ARGBファン搭載 SST-IM360-PROSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥25,278¥22,980
<V4 Alpha 3DHP Black>独自技術「3DHPテクノロジー」搭載で冷却効率を向上 「V4」シリーズ空冷CPUクーラー デュアルファン搭載モデルCOOLER MASTER税込¥5,980¥5,436
<Hyper 212 3DHP Black>独自技術「3DHPテクノロジー」搭載で冷却効率を向上 「Hyper 212」シリーズ空冷CPUクーラーCOOLER MASTER税込¥3,480¥3,164


RTX 4090の背部パネル(VRAMの真上)に貼り付け
サーマルスロットリングが無くなり
安定して450Wで動作するようになりました
AI学習時に負荷が100%に達すると400W前後で動作していた状態でしたが、
ヒートシンク設置後は450W付近で安定するようになりました
綺麗な仕上がりで良かったです
また、熱シートが付いていたのは
ありがたいです。
大変よくできています・私は2個を連結しまたトランジスターをねじで固定するため、タッピングネジ穴をあける加工をしたいので、まだ使っていませんが出来ればセンターあたりにスペースが作ってあればねじ止めが楽にできると思いますが・・・?!(本体にはトランジスターを張り付けられるよう両面テープが張られています)