和の職人 雪平鍋JAPAN

和の職人 雪平鍋JAPAN - 谷口金属工業和の職人 雪平鍋JAPAN - 谷口金属工業和の職人 雪平鍋JAPAN - 谷口金属工業和の職人 雪平鍋JAPAN - 谷口金属工業和の職人 雪平鍋JAPAN - 谷口金属工業
(1件のレビュー)

ハンドルはキャスト金具を採用。木柄に焼印入り、カン付です。
全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。

材質本体:アルミニウム、取手:天然木内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12203767-185×292×731.37316
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
12203776-206×322×851.88518
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
12203785-228×345×902.49020
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
12203794-274×417×963.79624
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12203810-243×400×963.19622
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: あんこを小分けしての製造
卸売・小売業

鍋がしっかりしていて温めがすばやく出来る。
菓子製造をしています。
みたらし団子のたれ 少量のあんこの製造時の温め作業

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする