スマート電力量モニタ KM50-E

スマート電力量モニタ KM50-E omron(オムロン)

相線式単相2線:AC100~480V、単相3線:AC100/200V、三相3線:AC100~480V、三相4線:AC58~277V(相電圧)/AC100~480V(線間電圧) 電源電圧(V)AC100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×96 通信規格RS-485 プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04396798 KM50-E1-FLK
オープン
67,980
74,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする