ノーブランド
TLKスタンダードロッカー 2段
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
付属品
名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)
材質
スチール
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができないためご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
鍵
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
扉寸法(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85247445
RFTLK-S4S
4人用
シリンダー錠
608×515×1790
252×470×棚上580/棚下190
272×822
32.7
ホワイトグレー
オープン
¥
35,980
¥39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247567
RFTLK-S6-MB
6人用
シリンダー錠
900×515×1790
252×470×棚上580/棚下190
272×822
46
マットブラック
オープン
¥
37,980
¥41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247454
RFTLK-D4SN
4人用
ダイヤル錠
608×515×1790
252×470×棚上580/棚下190
272×822
32.7
ホワイトグレー
オープン
¥
42,980
¥47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247576
RFTLK-S8-MB
8人用
シリンダー錠
900×515×1790
180×470×棚上580/棚下190
199×822
51.9
マットブラック
オープン
¥
47,980
¥52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247463
RFTLK-S6
6人用
シリンダー錠
900×515×1790
252×470×棚上580/棚下190
272×822
46
ホワイトグレー
オープン
¥
37,980
¥41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247479
RFTLK-D6N
6人用
ダイヤル錠
900×515×1790
252×470×棚上580/棚下190
272×822
46
ホワイトグレー
オープン
¥
53,980
¥59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247488
RFTLK-S8
8人用
シリンダー錠
900×515×1790
180×470×棚上580/棚下190
199×822
51.9
ホワイトグレー
オープン
¥
48,980
¥53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85247497
RFTLK-D8N
8人用
ダイヤル錠
900×515×1790
180×470×棚上580/棚下190
199×822
51.9
ホワイトグレー
オープン
¥
64,980
¥71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61581006
RFTLK-D4SN-MB
4人用
ダイヤル錠
608×515×1790
252×470×棚上580/棚下190
272×822
32.7
マットブラック
オープン
¥
46,980
¥51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61581015
RFTLK-D6N-MB
6人用
ダイヤル錠
900×515×1790
252×470×棚上580/棚下190
272×822
46
マットブラック
オープン
¥
59,980
¥65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61581024
RFTLK-D8N-MB
8人用
ダイヤル錠
900×515×1790
180×470×棚上580/棚下190
199×822
51.9
マットブラック
オープン
¥
76,980
¥84,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61581085
RFTLK-S4S-MB
4人用
シリンダー錠
608×515×1790
252×470×棚上580/棚下190
272×822
32.7
マットブラック
オープン
¥
37,980
¥41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません