激光 高輝度ハンディーライト
軽量コンパクトで明るいハンドライト!
フォーカス機能搭載スポットからワイド照射調整自由自在!
携帯に便利なストラップ付き!
用途アウトドアや災害時など用途は様々です。
付属品ストラップ
材質アルミ
寸法(mm)約38×38×137
全長(mm)137
質量(g)約123(電池含まない)
機能ズームフォーカス機能搭載
光源LED10W相当
使用電池アルカリ乾電池単4電池×3(別売り)
明るさ(Lm)強:約300、中:約200、弱:約60
防水性防滴仕様 IP65
電球の種類LED
点灯時間(時間)強:約2、中:約3、弱:約5
内容量1個