TAKAGI(高儀)
建築用クレヨン
リップ式/耐熱温度65℃で溶けにくい/落下防止ワイヤー穴付/日本製
用途
木材・鋼材・ガラス、コンクリート等様々な素材や、濡れた面への筆記に
インク
油性
質量(g)
9
寸法(Φmm)
5
商品タイプ
詰替式本体
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76154138
-
赤
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
76154147
-
白
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
76154129
-
黒
オープン
取扱い終了
76154156
-
蛍光ピンク
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください