WiFi 無線LAN 子機 1201Mbps + 574Mbps Wi-Fi6 11ax/ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 高速
パソコンに装着するだけで高速通信可能なWi-Fi 6(11ax) USB3.0対応 無線LANアダプターです。
5GHz帯は最大1201Mbps、2.4GHz帯は最大574Mbpsの高速通信を実現します。(規格値)
伝送方法IEEE802.11ax(Draft) : MIMO-OFDM /IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM /IEEE802.11g : OFDM / IEEE802.11b : DS-SS /IEEE802.11a : OFDM
伝送速度IEEE802.11ax(Draft) : 最大1201Mbps /IEEE802.11ac : 最大867Mbps / IEEE802.11n : 最大300Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps/ IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
周波数範囲2.4GHz帯 : 2400~2484MHz5.2GHz帯(W52) : 5150~5250MHz5.3GHz帯(W53) : 5250~5350MHz5.6GHz帯(W56) : 5470~5730MHz
無線規格IEEE802.11ax(Draft) / IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b /IEEE802.11a
インターフェースType-A(オス) × 1ポート
対応OSWindows 10(32bit/64bit)
使用チャンネル(ch)2.4GHz帯 : 1~13ch5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
設定方式WPS(ソフト方式)
アクセス方式インフラストラクチャー
アンテナ内蔵アンテナ 送受信 2本 (2.4GHz/5GHz共用)
送信出力10mW/MHz以下
USBタイプUSB3.0 / USB2.0
入力電圧(V)DC 5
消費電力(W)4.5 (USB3.0最大) / 2.5 (USB2.0最大)
消費電流(mA)900 (最大)
電源供給方式USBバスパワー
外形寸法(mm)(W)約88.0×(D)約28.0×(H)約14.0
質量(g)約25
材質プラスチック
色ブラック
動作環境温度 : 0℃~40℃、湿度 : 10%~90%(結露なきこと)
適合規格TELEC、VCCI ClassB、JATE、EU RoHS 指令準拠
保証期間1年間
付属品USB3.0 延長ケーブル(A-A) 約13cmセットアップガイド
仕様●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES) / WPA2 Personal(AES)/ WPA Personal(TKIP) / WEP(64bit/128bit)※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。●ビームフォーミング機能:対応(Rx ビームフォーミングのみ)●MU-MIMO機能:対応●IEEE802.1X対応方式:非対応●IEEE802.1X対応サプリカント:非対応●USB伝送速度(理論値):USB 3.0 スーパースピード/5GbpsUSB 2.0 ハイスピード / 480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
無線ルーター の新着商品
HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27
HP(日本ヒューレット・パッカード)
税込¥52,778~
¥47,980~
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 75401349
2023-03-07
- 用途:
- zoomなどのオンラインミーティングに使用
教育・研究機関
zoomでオンラインミーティングをしていた所、画像や音声が乱れたりしたので、購入しました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07