曜日別特売

オーディオトランスミッター

オーディオトランスミッター - サンワダイレクトオーディオトランスミッター - サンワダイレクトオーディオトランスミッター - サンワダイレクトオーディオトランスミッター - サンワダイレクトオーディオトランスミッター - サンワダイレクトオーディオトランスミッター - サンワダイレクトオーディオトランスミッター - サンワダイレクトオーディオトランスミッター - サンワダイレクト

2台のBluetooth機器(ヘッドセットやスピーカー)に同時に音声を送信できるBluetoothトランスミッターです。
2台同時にapt-X Low Latencyで接続することができます。
低遅延対応なので、テレビの音声などを快適に楽しむことができます。
3.5mm、光デジタル、同軸デジタルと様々な接続方式に対応しています。
USB給電による駆動なので、バッテリーを気にせずご使用できます。
Class1対応で途切れにくい仕様になっています。
操作が簡単なワンボタン設計です。

マルチポイント対応適合規格Bluetooth 5.0周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)100対応プロファイルA2DP、AVRCP電源USB給電伝送方法GFSKセット内容製品本体、取説(保証書)、3.5mmオーディオケーブル、USBケーブル、光デジタルケーブル、同軸デジタルケーブル対応コーデックSBC、apt-X、apt-X LowLatency対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど接続方式3.5mm、光デジタル、同軸デジタル仕様●充電ポート:microUSB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130004400-BTAD011
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする