水道蛇口とホースを接続します。
これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)GAONA(ガオナ)税込¥4,728¥4,298


畑の散水用に使用
他メーカと変わらない仕様で、問題なく使用できます。
ネジ込み配管にホース用のカップリングを取り付けるための返還に使用しています.2段階でねじ式になっていますので,使い安いと思います.
G1/2ネジ対応の蛇口側コネクタはそれなりに安い物もあるが、G3/4用でこの値段はとても助かる
通常品より太い内径17~18mmホース用コネクタと合わせて使う目的で購入したが
両方合わせた価格を考えるとだいぶ安く済んだ
あると便利な一品です。ワンタッチで取り外し可能になります。
黄緑色の旧製品は、水漏れが酷かったのだけれど、水色になってから、水漏れがしなくなりました。ただし、まだ2~3個しか使ってないので、たまたまかもしれませんが。
この商品は、買い足します。
個人的な要望ですが、1/2"のみにして、価格を下げて欲しい。
1/2"オスネジ-オスコネクタでもいい。
メスネジよりオスネジの方がプラスチックの量が少ないだろうから、安くなるかなぁと。
また、片側が1/2"オスネジで、反対側に、直接ホースをとりつけれられるように、ホースの差し込み口と押さえと締め込みネジとを(よくあるホースコネクタのホース取り付け部)。
オスでもメスでも塩ビパイプ側はどうとでも作れるので。
あるいは、片側1/2"オスネジ、反対側がメスのホースコネクタのストップ付きとか。
ホースの抜き差しで、途中まで流しっぱなし、そこから先はホースを外せば水が止まる、と水量調節できるし、当分使わない口はホースを繋がなければ水が流れないので、ストッパーが欲しいことが多い。
なので現状は、短いホースを繋いで、その先にストップ付きホースコネクタを繋ぎ、そこからホース+シャワーヘッドや、散水チューブ、となって、一手間二手間増えてしまっています。
G1/2ピッタリサイズの優れもの
サイズが違うとか蛇口に着かないとか20mmではとかトンチンカンなレビューが多くて心配しましたが、管用平行ネジG1/2とG3/4共用の優れモノです。
パッキンまでついているので、シールテープ無しでG1/2のバルブソケットにジャストで蛇口コネクタを付けることができました。この値段で買えるのも驚き。
ホースの中間に電磁バルブを取り付けるために
使用しました。
電磁バルブの使用のテスト目的です。
この価格 とても魅力的です
低価格ですが 何の問題もありません
価格高騰の中で ありがたいです
皆さん お勧めですよ