曜日別特売
モノタロウ

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト - モノタロウニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト - モノタロウニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト - モノタロウニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト - モノタロウニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト - モノタロウ
(285件のレビュー)

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。

用途衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.05ホワイトタイプ超薄入数(枚)100機能耐油全長(cm)約24.0粉有無粉無エンボス加工指先エンボス内容量1箱(100枚)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75293384-M約8.0約9.5食品衛生法適合
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
75293393-L約8.8約11.0食品衛生法適合
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
75293375-S約7.7約8.5食品衛生法適合
699
769(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
【ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト】長時間作業にピッタリのホワイト手袋!耐油性と快適性能が抜群.
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75293375-55468474No.110- シンガーニトリルディスポ グローブNo.110 宇都宮製作[手袋] 55468474シンガーニトリルディスポ グローブNo.110宇都宮製作[手袋]1箱(100枚)
1,798
税込1,978
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:285
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 飲食店の厨房作業
その他業種

以前、別のメーカーの安いゴム手袋を使用していたが、すぐ破れて使い勝手が悪かった。こちらの商品はそうそう破れないのでいい。あと粉ありだと、手袋を脱いだあとしっかり洗わないといけないが、粉なしだとそこまで洗うのが手間ではない。粉なしだと脱ぎにくい問題が出てくるが、大きめであるLサイズを使えば解決する。

3が参考にしています
対象商品 : 75293393
2026-03-08
用途: 清掃作業等

極薄タイプ(ブルー)よりも安価だったので、こちらを試してみました。サイズ感はほぼ変わらないですが、薄いためか、ややゆったりした印象です。極薄タイプで破れやすいと感じている場合には、お勧めできませんが、極薄タイプで、めったに破れないという場合には、こちらを試してみてもいいかもしれません。もちろん極薄タイプよりも強度は下がりますが、今のところ「とても破れやすい」といった印象はありません。

2が参考にしています
2026-03-28
用途: 自転車のメンテナンス

初めて本品を購入。これまでは自転車のメンテ、庭仕事などにも同社のブルーのニトリルゴム手袋を使用してきたが、万一千切れてもそのかけらを気にする必要が薄いと思い安価な本品を購入。問題なく使用しています。
なおブルーのニトリルゴム手袋も食品を取り扱うときに継続して使用しています。
※用途に応じ使い分けしているということです

2026-02-12
用途: 料理
飲食業

サイズSを選んだ結果なのかフィット感が良いです。粉無なので装着時に多少の抵抗感はありますが、安心して調理出来ます。白色も清潔感を感じるような気がします。
試す価値はあると思います。

1が参考にしています
2026-02-05
用途: 工場内作業・清掃
製造業

製造工場なので、油やインク等軍手を使用して作業をするのに、どうしても手が汚れたりしてしまう為、軍手が使い捨て状態になってしまっていたのですが、簡単な作業であれば、この手袋だけでも用は済むし、手も汚れず、何より安価なのが一番良いです。今では、工場内全ての場所に常備しています。

2026-03-24
用途: 車の整備に
その他業種

車の整備に使用しています。
オイル交換などしても、フニャフニャにはなりませんが、破れやすいと思います。
ただ安価なので、使用用途を考えながら使用すれば、十分使えます。

2026-03-31
用途: 料理 畑仕事 掃除
株式会社アメリカンボウリングサービスサービス業

安いが一番 ポリは安いけど細かい作業ができないのでゴムが一番です。フィット感が違う。粉はないほうが様ですね。なくてもスッと装着可能

対象商品 : 75293384
2026-03-31
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

いままで購入していたブルーのものより厚みがあり、またフィット感もよく簡単に破れてしまうことはなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2が参考にしています
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする