サーモゲート 零-ZERO-

サーモゲート 零-ZERO- ペブル サーモゲート 零-ZERO- ペブル サーモゲート 零-ZERO- ペブル
(1件のレビュー)

信頼のオムロン社製センサーを搭載しています。
単3電池4本もしくはmicro-USB給電が可能です。
電池駆動でコンセント不要のため場設置場所も選びません。
表面温度を測定し、37.5℃以上を検知した場合、アラート音でお知らせします。
検知距離は約30~50cmで、0.5秒以内に表面温度を測定、マスクをしたままでも非接触で判定可能です。
多くの人が通過するビルのエントランスやオフィスの入り口、ホテルなどのフロントカウンターなどの入り口に気軽に導入可能です。
本体付属の磁石もしくは両面テープでも簡単に設置することができます。

用途サーモゲート 零-ZERO-専用スタンド トラスコ品番256-2319 幅(mm)85 高さ(mm)110 質量(g)114 奥行(mm)23 測定範囲(℃)35~42 測定視野範囲(mm)300~500 アズワン品番64-9111-45 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74131479 TG000
29,800
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74131479
2022-07-11
用途:
店舗玄関入り口に設置してます。
飲食業

便利に使えてます。
誤作動もほとんど無く、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする