トライメイト
落下防止ストラップ カラビナ+カールコード+紐パーツ
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途
工具や道具の取付け用
長さ(mm)
約380
色
グレー
質量(g)
14
耐荷重(kg)
2~3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73843964
TR-STP003
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください