落下防止ストラップ マグネットタイプ カラビナ+カールコード

落下防止ストラップ マグネットタイプ カラビナ+カールコード - トライメイト
(1件のレビュー)

カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。
スムーズに着だつ可能な強力マグネットストラップ付きです。

用途工具や道具の取付け用長さ(mm)約130ブラック質量(g)32耐荷重(kg)2~3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73843955TR-STP002
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: 道具の落下防止に使用
その他業種

販売ページの画像と全く違う商品でした。コードの長さは10センチくらいで画像に比べて半分くらいしかなく、カラビナも画像だとメタリックで高級感あるが、実際はおもちゃみたいでした。マグネットは強力ですが、期待外れでした。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。商品情報と画像が誤っておりました。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする