ホワイトボード900×600 窓なし

ホワイトボード900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下

パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)
プロジェクターの映像も投影できます。
※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。
飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】2個付属
後付けで、パネルを固定できます。挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
板厚が52mmまで取り付けできます。演台等、縦方向に取り付けたいときに取付可能なクランプです。

用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 仕様ホワイトボード900×600 窓なし:PT-181-WH 付属品パネルクランプ×2個付 厚さ(mm)t3 クランプ:白色 板厚(mm)対応パネル:~5 天板厚さ(mm)~52 有効寸法(奥行)(mm)60以上 内容量1個
注意
※プロジェクター投影の際は、表面はツヤ加工のため、プロジェクターの光源が目立ちます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70821486 YHH-007-52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【パーテーション】あらゆる場面で活躍!!ホワイトボード【便利なクランプ付き】

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする