フルハーネス対応ベンチレーション反射ベスト

フルハーネス対応ベンチレーション反射ベスト - スリーライクフルハーネス対応ベンチレーション反射ベスト - スリーライクフルハーネス対応ベンチレーション反射ベスト - スリーライクフルハーネス対応ベンチレーション反射ベスト - スリーライクフルハーネス対応ベンチレーション反射ベスト - スリーライク

通気性が良く軽やかな着心地で作業のじゃまになりません。
また炎天下や寒冷地にも強くオールシーズン後着用頂けます。
全面にゴムを採用することで休止フックを掛け迂回しそのまま使用できます。
ゴムにも反射材を使用することで反射の死角を作りません。
背面にはランヤード取り出し用の開口部があり各種メーカーのフルハーネス型安全帯に対応しております。
通常よりも着丈を短くする事で腰回りの装備品なども一緒にご使用頂ける上、空調ウェアの上からでも吸気を妨害する事なくご着用いただけます。

用途高所作業現場種別ベスト質量(g)90着丈(cm)40素材本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ胴回り(cm)90~130内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70398065FH-VL-NBSV206-6574ネイビー/ガラスビーズ64-8522-98
オープン
3,590
3,949(税込)
当日出荷
メーカー直送
70398074FH-VL-FYSV206-6575蛍光イエロー/ガラスビーズ64-8522-97
オープン
3,590
3,949(税込)
当日出荷
メーカー直送
70398083FH-VL-FOSV206-6576蛍光オレンジ/ガラスビーズ64-8522-96
オープン
3,590
3,949(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする