静電気除電シート 放電ペーパー
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。
除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。
商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など
仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。
寸法(mm)266×220
表面抵抗値(Ω)104~106/SQ
厚さ(g/m2)60
内容量1セット(5枚)
化学物質安全性参考資料:
(0.3MB)
注意
※本品を漂白剤及び酸等に触れない様にしてください。※高周波乾燥機(27.12MHz)、家庭用電子レンジ(2450MHz)、病院用マイクロ波治療器(2450MHz)家庭用超短波治療器(271.12MHz)等の電磁波を照射すると高熱化して焼損する場合があります。
商品説明動画
【静電気除電シート 放電ペーパー 】作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分などに! .
この動画は、6人が参考にしています。
静電気対策マット・シート類 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-11-04
- 用途:
- コーヒーを入れるとき
コーヒー豆を挽く機械の下に引いてみたり、豆の受け皿の周りに巻いてみたら静電気見事にとってくれました。
2025-03-15
- 用途:
- 糸を繰る時の静電気対策
製造業
糸を繰る際にそばに置いておくと、糸が垂れ下がった時などに放電できていて、手や枠に纏わりつかないのでとても便利です。
作業がはかどります。
しかも半永久使えるとのことで、コスパ最高だと思います。
追加購入して、工場のあちこちに常備しておこうと思います。
- 対象商品:
- 70796444
2024-02-05
- 用途:
- 自動車の静電気軽減
太田屋牧場 様
(農・林・水産業)
他のレビューを見て試した所、効果バツグンてした。フロアマットの下と、シートクッションの下に敷きました。お試しあれ!
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 70796444
2024-04-17
- 用途:
- 切削粉付着防止に
医療・福祉・介護関連業
歯科治療中にレジンの切削粉が白衣にまとわりついて困っていました。これを適当な所に貼り付けておいて、時々両手で撫でているとまとわりつきが激減しました。大変満足しています。
- 対象商品:
- 70796444
2024-04-28
- 用途:
- 運転席シート下、マット裏に敷いてみた
サービス業
除電、放電で最もお手軽に使えそうだったので購入
燃費に影響が出るという帯電対策の一つとして 効果はあるのか微妙な感じですが
アルミテープと合わせてみたところ 燃費は5-10%くらいは上がってます
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 70796444
2024-03-29
- 用途:
- プリンターの静電気除去
製造業
まだ使用して間もないですが、静電気は使用前より取れている感じはします。
他の静電気を帯びやすい紙にも試して取れるようであれば大変満足です。
- 対象商品:
- 70796444
2023-12-06
- 用途:
- 車の静電気対策
自分の車と嫁の車のフロアマットの下に敷きました
静電気でバッチッとなることがなくなりました
場所も取らないし効果もあるようなので良い商品だと
思います。
3人が参考にしています