NEWエックスマールワン

NEWエックスマールワン - PROSTAFF(プロスタッフ)NEWエックスマールワン - PROSTAFF(プロスタッフ)NEWエックスマールワン - PROSTAFF(プロスタッフ)
(2件のレビュー)

汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。
全色対応(コンパウンド入)
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し
車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。
バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。

用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き質量(g)426寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全色対応特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し危険物の性状非水溶性内容量1個(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69475718S191
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69475718
2024-03-27
用途: 水垢取り、ワックス掛け

洗車後スプレー一発で水垢が取れ、ワックスも掛けられ長持ちする。

対象商品 : 69475718
2022-03-10
用途: ヘッドライトのくすみとり

今まで試した中では一番簡単に作業ができた。ふき取りも楽でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする