工進 工進の ポンプ・送風機・電熱機器 工進の ポンプ用部品・アクセサリー 工進の ポンプ用部品 水中ポンプPX用 内ネジフランジ 水中ポンプPX用 内ネジフランジ 注文コード 66211776 注文コード 66211776 注文コード 66211776 工進PX-50シリーズのネジをメスネジに変換市販のタケノコや配管部材が取り付け可能 用途本体をメスネジに変更したい時に アズワン品番64-9480-41 内容量1個 注意 ※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PA-245 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66211776 PA-245 ¥2,700 ¥2,598 ¥2,598 ¥2,858 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ホースバンド一体型ハンドクランプ STANDARD PUMP 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 定量ポンプ用背圧調整弁 タカトテクニカ 税込¥10,998~ ¥9,998~ 定量ポンプ用背圧弁 タカトテクニカ 税込¥7,918~ ¥7,198~ 定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部・下部バルブASSYセット タカトテクニカ 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 定量ダイヤフラムポンプ DFD/E用 ホース継手上下セット タカトテクニカ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 定量ダイヤフラムポンプ DFD用 ダイヤフラム タカトテクニカ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ポンプ用部品 エバラポンプ(荏原製作所) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ マニュアル式デジタルオイルガン 三協リール 税込¥109,978 ¥99,980 マニュアル式デジタルオイルガン 三協リール 税込¥131,780 ¥119,800 マニュアル式デジタルオイルガン 三協リール 税込¥103,378 ¥93,980 浄化槽ブロア 安永エアーポンプ 税込¥21,978~ ¥19,980~ 送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ) スイデン 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付 新明和工業 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ 【ホース格納箱用】鉄製 2本用『H-2あげ底仕様』用アングル架台 岩崎製作所 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所 税込¥39,578~ ¥35,980~ (17) 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所 税込¥41,778~ ¥37,980~ (8) ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ) 名東化工機 税込¥164,780~ ¥149,800~ ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ) 名東化工機 税込¥131,780~ ¥119,800~ 圧力トランスミッター・テスト・ホース・キット フルーク(FLUKE) 税込¥92,378~ ¥83,980~ 空圧式・油圧式テストポンプ フルーク(FLUKE) 税込¥175,780~ ¥159,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースポンプ・送風機・電熱機器ポンプ用部品・アクセサリーポンプ用部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります ポンプ用クリーニング用品 ポンプ用収納用品 ポンプ用部品 ポンプ用バレル ポンプ用プランジャー シェアする マイページ 最近見た商品