高森コーキ
放射温度計インフラレッド
対象物に触れることなく温度が測定できる簡易型温度計です。
照射口を測定対象物に向けトリガースイッチを握るだけで温度測定できます。
ディスプレイはバックライト内蔵で暗闇でも測定値が確認できます。
仕様
測定距離と照射範囲比率:10:1、測定対応時間:0.5秒
測定範囲(℃)
-32~550
本体質量(g)
103g(電池含まず)
測定精度
-32~0℃/±5℃、1℃~550℃/±(1.5%±1.5℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×95×140mm
分解能(℃)
(最小目盛)0.1
機能
バックライト機能、オートパワーオフ機能(約20秒)、ホールド機能
使用電池
単4乾電池×2本(別売)
放射率
0.95(固定)
使用環境温度(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
10~80%rh
内容量
1個
注意
※レーザーポイント機能は備わっていません。
※防水型・防滴仕様ではありません。雨の中や湿った場所等では使用しないでください。
※人体用ではありませんので体温の測定はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65802529
RAT-21F
¥4,600
¥
4,298
¥4,728
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください