曜日別特売

防水型無線温度計/センサー付き(8078-60)

防水型無線温度計/センサー付き(8078-60) - 佐藤計量器製作所防水型無線温度計/センサー付き(8078-60) - 佐藤計量器製作所防水型無線温度計/センサー付き(8078-60) - 佐藤計量器製作所防水型無線温度計/センサー付き(8078-60) - 佐藤計量器製作所

無線通信(Bluetooth)機能により、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信が可能。
測定値を本体に記録出来るロガー機能。
記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへの収集が可能。
記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えが可能。
本体に測定No.を設定が可能(No.1~20まで)。
専用ソフトウェアにより、受信データをCVS形式で保存可能。
シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。
表示が見やすく堅牢なボディー。

仕様壁掛け用フック穴有表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)無線規格Bluetooth 4.2、技適番号: 201-190835通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は変わります)表示精度±(0.1+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)、±(0.2+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±1.0℃:左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合)分解能(℃)0.1表示サンプリング(秒)約1防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)電源単4形アルカリ電池×2本電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900材質本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂測定範囲(℃)-40.0~250.0コード長さ(m)0.7絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。感温部太さ×長さΦ3×100mm内容量1セット
注意
※電波法適合製品です。日本国内専用のため海外でのご使用はできません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示範囲
使用環境条件
校正ポイント
校正証明書
表示範囲(℃)
使用環境温度(℃)
使用環境湿度(%)
測定対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65804839SK-270WP-B-50.0~300.0℃(測定範囲は、接続するセンサにより異なります)-10~60℃/80%RH以下(結露なきこと)------
29,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
70365725SK-270WP-B 【JCSS校正証明書付】--0、100、200℃付き-50.0~300.0(測定範囲は、接続するセンサにより異なります)-10~6080以下(結露なきこと)温度
80,300
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする